Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Kreissägeblatt, 600 x 4 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640761
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640761
EAN/GTIN:
     3165140236843
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 600x30
kreissägeblatt 600 mm
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Das PRO Wood Kreissägeblatt ist ein langlebiges Zubehör, mit dem du Massivholz und Holzwerkstoff aller Arten mit deiner Tischkreissäge schneiden kannst. Seine stabile Basis aus gehärtetem Stahl und die robusten Zähne sorgen dafür, dass du länger saubere und präzise Schnitte erzielen kannst – immer und immer wieder. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Basis aus gehärtetem Stahl sorgt für Stabilität und einen präzisen Schnitt. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
600
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
4
Stammblattstärke (b2) mm:
3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
4/3
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
2500
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
15
Freiwinkel ° ?:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
600 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
4.0 mm
Anzahl der Zähne:
40
Dicke Sägeblatt:
677 mm
Max. Drehzahl:
2500 1/min
Bruttogewicht:
7,725 kg
Nettogewicht:
7,32 kg
Volumen:
12,947 dm3
Abmessung Länge:
680 mm
Abmessung Breite:
680 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.