Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Kreissägeblatt, 160 x 2.2 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640786
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640786
EAN/GTIN:
     3165140239974
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Das PRO Wood Kreissägeblatt wurde entwickelt, um deine Herausforderungen beim Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten zu meistern. Es ist stark und ausgewogen, damit du saubere und präzise Schnitte machen kannst – über einen langen Zeitraum. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Basis aus gehärtetem Stahl sorgt für Stabilität und einen präzisen Schnitt. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
12
Zahnform:
ATB/FT
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9500
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
16
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Bruttogewicht:
0,324 kg
Nettogewicht:
0,293 kg
Volumen:
0,399 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 160 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644018
ab € 24,54*
Ähnlich
Bosch
2608644021
ab € 24,76*
Ähnlich
Bosch
2608644024
ab € 26,39*
Ähnlich
Bosch
2608644047
ab € 23,20*
Ähnlich
Bosch
2608644048
ab € 25,81*
Ähnlich
Bosch
2608644049
ab € 27,42*
Ähnlich
Bosch
2608644050
ab € 27,65*
Ähnlich
Bosch
2608644079
ab € 30,44*
Ähnlich
Bosch
2608644080
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.