Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 150 x 2,4 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608641199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608641199
EAN/GTIN:
     3165140373814
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Robustes Schneiden von Bauholz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Du benötigst ein zuverlässiges Kreissägeblatt zum Schneiden von Bauholz? Ein Sägeblatt, das nicht stoppt, wenn es auf einen Nagel oder Betonreste trifft? Dann ist das PRO Construct Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Es ist stark und präzise, sodass du es für schwierige Aufgaben und ange Zeit verwenden kannst. Das PRO Construct Wood Kreissägeblatt verdankt seine herausragende Festigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit einer Basis aus gehärtetem Stahl und hochwertigen Carbide-Zähnen. Die Zahngeometrie sorgt dafür, dass die Klinge robust genug ist, um Nägel und Betonreste zu durchtrennen. Das Blatt verfügt außerdem über Dehnungsschlitze, um einen Hitzestau zu verhindern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
150
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.4
Zähnezahl:
12
Zahnform:
HB
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
10000
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
12
Freiwinkel ° ?:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
150 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Max. Drehzahl:
10000 1/min
Bruttogewicht:
0,296 kg
Nettogewicht:
0,275 kg
Volumen:
0,429 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.