Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 644 010 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2 608 644 010 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2 608 644 010 Kreissägeblatt 14 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644010
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644010
EAN/GTIN:
     3165140795760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140x20
kreissägeblatt
Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatz sind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
140 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
1.8 mm
Anzahl der Zähne:
42
Dicke Sägeblatt:
200 mm
Max. Drehzahl:
13600 1/min
Außendurchmesser mm:
140
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
42
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
13600
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer mit hoher Schneidleistung bei Holz
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer beim Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Extra Hard MicroteQ-Zähne werden von Bosch in Eigenproduktion für lange Haltbarkeit aus extra starkem Carbide-Korn gefertigt
Spezifisches RTB1:
Die ProteQtion-Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
Expert for Wood Kreissägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
30.06.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,278 kg
Nettogewicht:
0,138 kg
Volumen:
0,468 dm3
Abmessung Länge:
266 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 605,37*
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 348,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.