Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 140 x 20 x 1,8 mm, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644131
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644131
EAN/GTIN:
     3165140796972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140x20
kreissägeblatt
Expert for High Pressure Laminate Kreissägeblatt für das Schneiden von Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Das Blatt ist mit Extra Hard Microteq-Zähnen versehen, die bei Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn gefertigt werden. Die gute Qualität, die Holzarbeiter erwarten, die Fähigkeit, extreme Bedingungen bei professionellen Konstruktionen zu bewältigen. Die Schutzbeschichtung des Blatts fördert diese hohe Leistung, sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten verwenden. Mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist das Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate robust auf die Arbeit mit abrasivem Material ausgelegt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
140
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
42
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
13600
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
17
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Leistung bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Leistung
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB1:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
140 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
1.8 mm
Anzahl der Zähne:
42
Dicke Sägeblatt:
197 mm
Max. Drehzahl:
13600 1/min
Bruttogewicht:
0,266 kg
Nettogewicht:
0,138 kg
Volumen:
0,637 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
197 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 344,44*
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 604,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.