Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Handkreissägeblatt
>
Artikel
Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608644133
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608644133
EAN/GTIN:
3165140796996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Expert for High Pressure Laminate Kreissägeblatt für das Schneiden von Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Das Blatt ist mit Extra Hard Microteq-Zähnen versehen, die bei Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn gefertigt werden. Die gute Qualität, die Holzarbeiter erwarten, die Fähigkeit, extreme Bedingungen bei professionellen Konstruktionen zu bewältigen. Die Schutzbeschichtung des Blatts fördert diese hohe Leistung, sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten verwenden. Mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist das Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate robust auf die Arbeit mit abrasivem Material ausgelegt.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
261 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
48
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
17
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Leistung bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Leistung
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB1:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,243 kg
Volumen:
0,603 dm3
Abmessung Länge:
292 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
Kreissägeblätter Expert for High Pressure Laminate für Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
handkreissägeblatt bosch
,
handkreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 31,68*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 210 x 30 x 2,8 mm, 72
Bosch
2608644105
ab € 36,10*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 250 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch
2608644111
ab € 50,07*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 260 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch
2608644113
ab € 54,82*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 165 x 20 x 2,0 mm, 24
Bosch
2608644137
ab € 23,43*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 54
Bosch
2608644342
ab € 38,47*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 80
Bosch
2608644343
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen