Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 2,1/1,6 x 30, 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644525
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644525
EAN/GTIN:
     3165140957557
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 254x30
kreissägeblatt
Das Kreissägeblatt Expert for Wood maximiert die Akkulaufzeit von Akkusägen. Die extraschmale Schnittfuge und der aggressive Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag. Das bedeutet weniger Leistungsbedarf für müheloses, sauberes Sägen. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen Sägeblätter des Typs Expert. Die Lebensdauer ist dennoch erstklassig. Die MicroteQ-Zähne aus Carbide gewährleisten bei Holzarbeiten hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ-Zähne der Eigenproduktion aus. Sie sind für erstklassige Lebensdauer aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide-Korn gefertigt. Die Korrosionsschutzbeschichtung ProteQtion verringert Reibung, vermeidet Rost und ermöglicht dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
254
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.1
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.1/1.6
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6000
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
20
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Aggressiver Zahnwinkel sorgt für glatten Schnitt
Spezifisches RTB2:
Die MicroteQ-Zähne aus Carbide gewährleisten bei Holzarbeiten hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für erstklassige Lebensdauer. ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung für verringerte Reibung
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Anzahl der Zähne:
40
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Schnittbreite:
2.1 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Bruttogewicht:
0,723 kg
Nettogewicht:
0,587 kg
Volumen:
1,598 dm3
Abmessung Länge:
333 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.