Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 160 x 1,6/1,3 x 20, 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 644 533 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 533 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 533 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 533 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 533 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644533
EAN/GTIN:
     3165140957632
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Die ResisteQ-Zähne des Sägeblatts werden aus hochentwickelten Metallzusammensetzungen hergestellt und sorgen für höchste Verschleißfestigkeit‪. Es eignet sich ideal zum Sägen von rostfreiem Stahl. Das Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel erreicht eine erstklassige Blattlebensdauer durch die ResisteQ-Zähne aus hochentwickeltem Metall und seine ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Korrosion verhindert, Reibung verringert und eine dauerhaft hohe Sägeleistung bietet.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Zähne:
40
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Schnittbreite:
1.6 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
4700 1/min
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Schnittbreite (b1) mm:
1.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.6/1.3
Zähnezahl:
40
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
4700
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit? aus hochentwickelten Metallzusammensetzungen hergestellt.
Spezifisches RTB3:
ResisteQ-Zähnen mit hochentwickelter Metallzusammensetzung: überragende Lebensdauer, ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung: verringerte Reibung
Material:
Edelstahl
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,268 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Volumen:
0,795 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.