Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt M 1131 L für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 650 414 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 650 414 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608650414
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650414
EAN/GTIN:
     3165140451611
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Sägeblatt M 1131 L für Bosch-Multisäge PFZ 500 E. M 1131 L. HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne. Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Grobholz, nagelfrei [mm]:
15-150
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<150
Zahnausführung:
geschränkte, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Zahnteilung [mm]:
5
Zahnteilung [TPI]:
5
Gesamtlänge [mm]:
235
Breite [mm]:
36
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit
Progressiv:
nein
Typ:
M 1131 L
Produkttext, ZB grau:
<b>M 1131 L</b> | HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne | Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit
SOL Date:
24.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,087 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608650065
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.