Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 653 066 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 653 066 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 653 066 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608653066
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608653066
EAN/GTIN:
     3165140695336
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
150 mm
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
massive Werkstoffe [mm]:
<100
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 920 CF
Vorteil HL (kurz):
Leistungsstarkes und kontrolliertes Schneiden bei Abrissarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarker, kontrollierter Abriss
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1.6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität
Spezifisches RTB1:
Geschwindigkeit und Blattlebensdauer werden dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung für dickwandige Rohre. Standardlänge für eine Schnittleistung von 100 mm. Für Rohrschneidevorrichtungen
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 920 CF</b> | BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie | Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
SOL Date:
10.02.2012
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,08*
€ 128,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,05*
€ 123,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,80*
€ 123,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,37*
€ 115,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,41*
€ 108,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,18*
€ 102,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.