Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt-Set: S 1122 BF + 1 EXPERT S 1155 HHM , 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608653598
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608653598
EAN/GTIN:
     4059952602967
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
25-tlg. S 1122 BF mit 1-tlg. EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1155 HHM. Bestens geeignet zum Schneiden von robusten Metallrohren und Profilen mittlerer Dicke. Vielnutzer, die Großpackungen unserer Standard-Metallblätter kaufen, profitieren in der Regel von der EXPERT-Auswahl. Bestens geeignet für Recycling- und Abrissarbeiter - langlebig und leistungsstark. Kostenloses EXPERT-Blatt mit bis zu 50-facher Lebensdauer. 50 x längere Lebensdauer mit der Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Multipack mit EXPERT-Blatt zum Ausprobieren - nutze den erstaunlichen Leistungsvorteil von Bosch Carbide.
Leistungsbeschreibung:
Probiere das EXPERT-Blatt!
(Version) Key RTB:
Das EXPERT-Blatt hält dank der Bosch Carbide Technology bei harten Materialien bis zu 50-mal länger.
Spezifisches RTB1:
Bestens geeignet zum Schneiden von robusten Metallrohren und Profilen mittlerer Dicke. Vielnutzer, die Großpackungen unserer Standard-Metallblätter kaufen, profitieren in der Regel von der EXPERT-Auswahl.
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Anzahl der Teile:
25
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
true
Bruttogewicht:
0,751 kg
Nettogewicht:
0,751 kg
Volumen:
0,281 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, säbelsägeblatt bosch, modul werkzeuge, Sägeblatt Sortiment, Säbelsägeblatt-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.