Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal thick and thin T123XF Stichsägeblatt, 100 mm, 2-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608655100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608655100
EAN/GTIN:
     4059952624495
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden von dickem und dünnem Metall! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Du bist Metallarbeiter und suchst ein langlebiges Stichsägeblatt zum Schneiden unterschiedlich dicker Bleche sowie kleinerer Rohre und Profile? Das vielseitige PRO Metal thick and thin T123XF verfügt über eine progressive Zahnteilung, um sicherzustellen, dass du dicke und dünne Metallwerkstücke gleichermaßen bearbeiten kannst. Das PRO Metal thick and thin T123XF besteht aus BI-Metall. Es verfügt über eine Zahnleiste aus Schnellarbeitsstahl (HSS), die mit einem Körper aus Kohlenstoffstahl (HCS) verbunden ist. Das bedeutet, dass es langlebig und stark genug ist, um Bleche mit einer Dicke von bis zu 8 mm sowie Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm zu schneiden. Die stark gefrästen, gewellten Zähne und die progressive Zahnteilung sorgen für schnelle, gerade Schnitte in Werkstücke mit einer Dicke zwischen 1,5 und 8 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
BIM
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-21
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
25
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 123 XF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von dickem und dünnem Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
Material:
Stahlbleche | Rohre und Profile aus Metall
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Geeignet für Keramik:
false
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnabstand:
1.2 mm | 2.6 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,022 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
2,3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
10
pro Packung
€ 23,00*
ab € 4,01*
€ 5,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,57*
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,005* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.