Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 HF, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1122 HF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 HF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     4012-1379253
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656034
EAN/GTIN:
     3165140206174
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt S 1122 HF, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Paletten [mm]:
<175
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
12
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 HF
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bruttogewicht:
2,622 kg
Nettogewicht:
2,622 kg
Volumen:
0,66 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
400
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4647*
€ 1,6518*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4784*
€ 1,6651*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,481*
€ 1,6676*
15 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4739*
€ 1,6974*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5476*
€ 1,707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6518*
€ 1,96564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4932*
€ 1,77691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4647*
€ 1,74299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608650698
ab € 172,80*
Ähnlich
Bosch
2608650465
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.