Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt M 1122 EF für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 656 932 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 932 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608656932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656932
EAN/GTIN:
     3165140413442
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt M 1122 EF für Bosch-Multisäge PFZ 500 E. M 1122 EF. BIM, geschränkt, gefräst. Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
235 mm
Bleche, dick, von [mm]:
1.5
Bleche, dick, bis [mm]:
10
Bleche, dick [mm]:
1.5-10
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<150
Profile, Rohre: offen [mm]:
<150
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
235
Breite [mm]:
36
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Metall
Progressiv:
nein
Typ:
M 1122 EF
Produkttext, ZB grau:
<b>M 1122 EF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Bleche (1.5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)
SOL Date:
15.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,03 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 973
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608656931
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.