Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 409 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Bosch 2 608 657 409 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Bosch 2 608 657 409 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-1202526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657409
EAN/GTIN:
     3165140451963
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1225 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die lange Länge von 300 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
2
Bleche, dick, bis [mm]:
10
Bleche, dick [mm]:
2-10
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: offen [mm]:
<250
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<250 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1225 VF
Vorteil HL (kurz):
Glatte Abrissschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Müheloser und glatter Abriss
(Version) Key RTB:
Seine Wandstärke (1.25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten
Spezifisches RTB1:
Die Vario Tooth-Geometrie ist optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Vario Tooth-Zahnteilung (1.8/2.6mm) für dickwandige Rohre/Profile (2-10mm). Länge (300mm), Schnittleistung von 250mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1225 VF</b> | BIM, vario-geneigte Zähne | Mittelstarke bis starke Metallplatten (2.5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 250 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt
SOL Date:
05.02.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,268 kg
Nettogewicht:
0,268 kg
Volumen:
0,08 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
290
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 18,30*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 18,52*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 18,87*
3 Tage
247
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,76*
€ 19,21*
7 Tage
290
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 14,99* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.