Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608657555
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657555
EAN/GTIN:
     3165140515238
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Das S 1126 CHF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises und schnelles Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1,1 mm) ermöglicht genaue Schnitte. Zudem sorgt die 2x2-Zahnteilung des Blatts für mühe- und reibungsloses Arbeiten, wodurch auch Geschwindigkeit und Lebensdauer bei dicken Materialien erhöht werden. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl, während die große Zahnteilung von (2,5 + 3,2 mm) für das Schneiden von dicken Rohren und Profilen mit 4–12 mm verwendet werden. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
massive Werkstoffe [mm]:
<175
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1126 CHF
Vorteil HL (kurz):
Präzise und schnelle Schnitte in dickwandige Metallrohre und -profile
Leistungsbeschreibung:
Präzise und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1.1 mm) ermöglicht genaue Schnitte
Spezifisches RTB1:
Müheloses Schneiden dank der 2x2-Zahngeometrie für eine erhöhte Geschwindigkeit und Lebensdauer in dicken Materialien
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl, große Zahnteilung (2.5 + 3.2 mm) für dickwandige Rohre und Profile (4–12 mm)
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1126 CHF</b> | BIM, 2x2 Zahngeometrie | Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.
SOL Date:
08.04.2008
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bruttogewicht:
1,095 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,01*
€ 101,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,74*
€ 100,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,57*
€ 94,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,03*
€ 90,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,98*
€ 82,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.