Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1025 HBF Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch S 1025 HBF
Bosch S 1025 HBF
Bosch S 1025 HBF
Artikel-Nr.:
     260W-921692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608658010
EAN/GTIN:
     3165140744805
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm metall bosch
bosch säbelsägeblätter
Das S 1025 HBF Endurance for Metal Säbelsägeblatt bietet eine ultimative Blattlebensdauer bei Metallabrissarbeiten. Die 3x3-Zahngeometrie ermöglicht mühelose und glatte Schnitte bei härtestem Einsatz. Durch die Micro Edge-Zahngeometrie mit präzisionsgeschliffenen Zähnen wird die maximale Lebensdauer sichergestellt. Das Blatt mit dicker Wand (1,35 mm) und einem breiten, verjüngten Körper (22 mm) bietet exzellente Stabilität. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Die 3x3-Zahnteilung (1,8 + 2,1 + 2,5 mm) kann für Rohre und Profile mit 2–10 mm verwendet werden. Dieses Säbelsägeblatt hat eine Standardlänge von 200 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 150 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
200 mm
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<150
Profile, Rohre: offen [mm]:
<150
Zahnteilung [mm]:
1.8+2.1+2.5
Zahnteilung [TPI]:
10+12+14
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.35
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<150 mm).
Progressiv:
nein
Vorteil HL (kurz):
Robust für Metallabriss
Leistungsbeschreibung:
Höchste Blattlebensdauer
(Version) Key RTB:
3x3-Zahngeometrie ermöglicht mühelose und glatte Schnitte bei härtestem Einsatz
Spezifisches RTB1:
Durch die Micro Edge-Zahngeometrie mit präzisionsgeschliffenen Zähnen wird die maximale Lebensdauer sichergestellt
Spezifisches RTB2:
Dicke Wand (1.35 mm) und breiter, verjüngter Körper (22 mm) bieten exzellente Stabilität
Spezifisches RTB3:
Bimetallblatt für Abrissarbeiten, 3x3-Zahnteilung für das Schneiden von Rohren. Schnittleistung 150 mm (Standardlänge)
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1025 HBF</b> | BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry | Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<150 mm).
SOL Date:
01.07.2013
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,196 kg
Nettogewicht:
0,194 kg
Volumen:
0,052 dm3
Abmessung Länge:
251 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 20,09*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 20,38*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 20,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 21,14*
5 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 21,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,094* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 100,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.