Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1125 VFR, 200er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608658038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608658038
EAN/GTIN:
     3165140749381
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt S 1125 VFR
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<165
Paletten [mm]:
<165
Holz-, Spanplatten [mm]:
<165
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
225
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Einsatzbereiche:
Pallet Repair
Progressiv:
nein
SOL Date:
01.07.2013
Auslaufdatum:
05.06.2018
Neuerscheinung:
nein
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bruttogewicht:
7,137 kg
Nettogewicht:
7,137 kg
Volumen:
1,817 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
236 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,23415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,77*
€ 344,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,27*
€ 338,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,21*
€ 319,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,87*
€ 305,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,83*
€ 293,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.