Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 658 148 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
Bosch 2 608 658 148 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608658148
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608658148
EAN/GTIN:
     3165140836579
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises, glattes und gerades Schneiden in Metall. Der 25 mm breite Körper ermöglicht genaue Schnitte, während das "Full Contact"-Design mit konkaver Schneidekante die Lebensdauer und Geschwindigkeit des Blatts erhöht. Zudem ermöglicht die feine 2x2-Zahnteilung müheloses Arbeiten. Das Blatt aus Bimetall eignet sich für das Schneiden von Stahl. Dieses Säbelsägeblatt mit einer Zahnteilung von 1,4 + 1,8 mm kann für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit einer Wandstärke von 3–8 mm verwendet werden. Es verfügt über eine große Länge von 300 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: offen [mm]:
<250
Zahnausführung:
Micro Edge Geometry
Zahnteilung [mm]:
1.4+1.8
Zahnteilung [TPI]:
14+18
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1227 BEF
Vorteil HL (kurz):
Präzise und glatte Schnitte in dünnwandige Metallrohre und -profile
Leistungsbeschreibung:
Präzise und glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
25 mm breite Körper ermöglicht genaue Schnitte
Spezifisches RTB1:
"Full Contact"-Design mit konkaver Schneidekante erhöht Lebensdauer und Geschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Müheloses Arbeiten dank feiner 2x2-Zahnteilung. Blatt aus Bi-Metall eignet sich für das Schneiden von Stahl
Spezifisches RTB3:
Zahnteilung (1.4 + 1.8 mm) für Schneiden von dünnwandigen Stahlrohren und -profilen. Schnittleistung 250 mm (lange Länge)
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1227 BEF</b> | BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie mit Vollkontaktdesign | Mittelstarke bis dicke Bleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,263 kg
Nettogewicht:
1,263 kg
Volumen:
0,523 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,46*
€ 123,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,72*
€ 117,48
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 97,55*
€ 116,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,43*
€ 107,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,92*
€ 102,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,36*
€ 94,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.