Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     5417B-p260924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661629
EAN/GTIN:
     3165140484961
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
Das Sägeblatt Starlock AIZ 32 APB ermöglicht präzise bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Dank der abgerundeten Blattspitze (Curved-Tec) sind die Schnitte von Anfang an präzise. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem erhöht die Kontrolle über die Führung und ermöglicht mit direkter Kraftübertragung und reduzierter Lateralschwingung hochgradig präzise Schnitte. Dieses vielseitig einsetzbare Blatt schneidet auch sehr harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, wie auch ungehärtete Nägel und Schrauben, Rohre aus Nichteisenmetall und Profile kleinerer Abmessungen. Die extrem verschleißfesten und wärmebeständigen Zähne aus HSS-Stahl (High Speed Steel, Schnellarbeitsstahl) bieten eine lange Lebensdauer in Nichteisenmetallen und Schleifmaterialien. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Präzise Tauchschnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Präzise Tauchschnitte
(Version) Key RTB:
Präzise Schnitte mit der abgerundeten Blattspitze Curved-Tec
Spezifisches RTB1:
Starlock-Aufnahmesystem erhöht die Kontrolle für hochgradig präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,463 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,256*
€ 7,594*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,402*
€ 7,602*
8 Tage
40
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,494*
€ 7,704*
28 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,324*
€ 7,842*
6 Tage
415
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,956*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,594*
€ 9,03686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,404*
€ 8,81076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,166*
€ 8,52754
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,126*
€ 8,47994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,256*
€ 7,44464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.