Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB, Hard Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661630 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140484978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661630
EAN/GTIN:
     3165140484978
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 BSPB hat bei Arbeiten mit Hartholz eine hohe Lebensdauer. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent. Die dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen, verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Arbeiten mit Hartholz
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Hartholzarbeiten
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
Spezifisches RTB1:
Die dreidimensionale japanische Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Haltbarkeit
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Hartholz | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoffbeschichtete Platten | Weichholz
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,38 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,196*
€ 7,456*
7 Tage
90
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,524*
€ 7,794*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 7,99*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,344*
5 Tage
585
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,946*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,456*
€ 8,87264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,276*
€ 8,65844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,176*
€ 8,53944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,196*
€ 7,37324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.