Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Universalfugenschneider AIZ 28 SC, 40 x 28 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661691
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661691
EAN/GTIN:
     3165140546713
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
E-Cut-Sägeblatt
Der Universalfugenschneider AIZ 28 SC ermöglicht zuverlässig und einfach Schnitte in verschiedene weiche Materialien. Das scharfe Blatt ist ideal zum Durchschneiden von biegsamem Material geeignet. Die rasiermesserähnliche und durchgehende beidseitige Schneidekante und die geschliffene Spitze ermöglichen müheloses Durchstoßen und Durchneiden von biegsamem Material. Der biegesteife Klingenkörper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) schneidet leicht weiches Material, da sich die breite Klinge nicht verbiegt oder mitten im Schnitt verwindet. Dieser Schneider ist ausgelegt für weiches Fugenmaterial, Spachtelmaterial wie Dichtmasse, Dämmmaterial und weiches Fugenmaterial. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HCS
Schnittbreite [mm]:
28
Schneidenlänge [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Schneidet zuverlässig weiches Material
Leistungsbeschreibung:
Schneidet zuverlässig weiches Material
(Version) Key RTB:
Das scharfe Blatt ist zum Durchschneiden von biegsamem Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Einfaches Schneiden dank geschliffener Spitze und beidseitig rasiermesserartigen Schneiden
Spezifisches RTB2:
Biegefester HCS-Schaberkörper für einfaches Durchschneiden von weichem Material
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Silikon
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,254 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, e-cut-sägeblatt bosch, dichtungspaste, Fugenschneider
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.