Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, 50 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661905
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661905
EAN/GTIN:
     3165140665988
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 AB hat bei Schnitten ‌in ungehärtetem Metall eine hohe Lebensdauer. Die robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist bei hartem oder abrasivem Material verschleiß- und hitzeresistent. Sein zur Basis hin verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Material schnell ab minimiert somit den Blattverschleiß. Das robuste Aufnahmesystem des AIZ 32 AB reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte bei verlängerter Nutzungsdauer. Dieses Produkt wird verwendet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei ungehärtetem Metall
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
Spezifisches RTB1:
Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und minimiert Blattverschleiß
Spezifisches RTB2:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht somit längere Nutzung
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,43 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
66 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,33*
Ähnlich
Bosch
2608661907
ab € 38,64*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,38*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,54*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.