Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34tlg. i-BOXX Pro-Set Innenausbau. Für oszillierende Multifunktionswerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch i-BOXX Pro Schleifzubehör-Set
Bosch i-BOXX Pro Schleifzubehör-Set
Bosch i-BOXX Pro Schleifzubehör-Set
Artikel-Nr.:
     4012-102754
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662013
EAN/GTIN:
     3165140706681
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Die i-BOXX Pro mit 34 Starlock-Zubehören ist ein umfassendes Universalset für den Innenausbau. Diese professionellen Starlock-Zubehöre wurden aufgrund ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit für den universellen Einsatz zu einem Komplettset zusammengestellt. Dazu gehören Blätter zum Sägen, für Tauchschnitte, zum Schleifen sowie zum Schaben. Die Starlock-Zubehöre sind in einer transparenten Box zusammengefasst und jedes Blatt ist für den sicheren Transport und den schnellen Überblick in einem eigenen Fach untergebracht. Die Box passt mit ihren Abmessungen zur Sammelverwahrung in das System L-BOXX von Bosch. Die Zubehöre decken alle Einsatzgebiete im Innenausbau ab und eignen sich für ein breites Materialspektrum. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
34
Setinhalt:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) | BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) | BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) | BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) | HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) | HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) | Schleifplatte AVZ 93 G (1x) | Wood and Paint Schleifblatt (20x)
Vorteil HL (kurz):
Kompaktes Set für vielseitige Verwendung
Leistungsbeschreibung:
Kompaktes Set für vielseitige Verwendung
(Version) Key RTB:
Diese Starlock-Zubehöre bilden mit ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit ein kompaktes Universalset
Spezifisches RTB1:
Set mit Starlock-Zubehören zum Sägen, für Tauchschnitte, zum Schleifen und zum Schaben verschiedener Materialen
Spezifisches RTB2:
Starlock-Zubehöre in transparenter Box mit eigenem Fach für sicheren Transport und schnellen Überblick
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem für schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Produkttext, ZB grau:
34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,414 kg
Nettogewicht:
1,414 kg
Volumen:
0,367 dm3
Abmessung Länge:
187 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
43
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,04*
€ 96,24*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 83,80*
€ 96,26*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,18*
€ 96,90*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,94*
€ 98,58*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 83,61*
€ 98,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 84,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.