Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662356
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662356
EAN/GTIN:
     3165140785013
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 BSPC ermöglicht breite und saubere Schnitte in Hartholz.‪ Seine dreidimensionale japanische Zahnanordnung besteht aus scharfgeschliffenen Zähnen, die ideal für das Sägen von Hartholz geeignet sind. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht ausrissfreie Schnitte ohne Auszackung oder Hitzespuren. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Hartholz oder Holzbrettern sowie das Sägen von Holzpaneelen. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HCS
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Breite und saubere Schnitte in Hartholz
Leistungsbeschreibung:
Breite und saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Ausrissfreie Schnitte durch dreidimensionale japanische Zahnanordnung, die Wärmeentwicklung minimiert
Spezifisches RTB1:
Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) für präzise Tauchschnitte
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Hartholz
SOL Date:
01.04.2016
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,406 dm3
Abmessung Länge:
104 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.