Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662357
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662357
EAN/GTIN:
     3165140785020
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APC ermöglicht breite und präzise Schnitte in Holz.‪ Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Das zur Basis verjüngte Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Späne schneller ab und sorgt somit für einen präzisen Schnitt. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HCS
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Breite und präzise Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Breite und präzise Schnitte
(Version) Key RTB:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte
Spezifisches RTB1:
Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Weichholz
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.