Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 662 431 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Bosch 2 608 662 431 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Bosch 2 608 662 431 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662431
EAN/GTIN:
     3165140792967
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das Multi-Messer Starlock ASZ 32 SC schneidet effizient verschiedenste Materialien. Das einzigartige Design mit einer auf Zug arbeitenden Schneidekante auf der einen Seite und einer auf Druck arbeitenden Schneidekante auf der anderen macht das Blatt vielseitig einsetzbar. Die spezielle 24 mm breite Schneidekante in Hakenform ermöglicht einhändiges Zusägen von überlappenden Materialien wie Bodenbelägen, ohne den Boden zu berühren. Die 11 mm Schneidekante durchtrennt biegsames und zähes Material. Das Starlock-Zubehör schneidet widerstandsfähige, weiche, abrasive und schwer zu schneidende Materialien wie Dachpappe, Karton, Teppichboden und Kunstrasen. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
HCS
Schnittbreite [mm]:
24
Schneidenlänge [mm]:
11
Vorteil HL (kurz):
Multifunktionales Schneiden verschiedener Materialien
Leistungsbeschreibung:
Multifunktional für diverse Materialien
(Version) Key RTB:
Die Kombination von auf Zug und auf Druck arbeitenden Schneiden macht dieses Blatt zu einem vielseitigen Zubehörteil
Spezifisches RTB1:
Die 24 mm breite Zugschneide ermöglicht einhändiges Zugsägen von überlappenden Materialien, ohne den Boden zu berühren.
Spezifisches RTB2:
Die 11 mm breite Druckschneide durchtrennt mit Leichtigkeit biegsames und zähes Material
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Dachfilz | Teppich | Linoleum | Kunstrasen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,287 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.