Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MATI 68 RT3, 30 x 68 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662577
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662577
EAN/GTIN:
     3165140833196
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Segmentblatt Starlock MATI 68 RT3 für besonders schnelles Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material. Spitze Blattenden für schnelles Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen und in Ecken. Seine Blattlänge von 30 mm ermöglicht schnelle und tiefgreifende Fugenschnitte. Hochwertiger Diamantbesatz der Körnung 30 auf der 68 mm breiten Schneidekante ermöglicht schnellen und effizienten Materialabtransport. Es ist beim Ausfräsen von tiefen Fugen selbst an schwer zugänglichen Stellen wie Kanten und Ecken hocheffizient. Auch ist es perfekt geeignet für das Ausfräsen von Porenbeton, weichem Backstein und das Anfertigen von Ausschnitten in weiche Wandfliesen. Auch für präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und glasfaserverstärkte Verbundwerkstoffe geeignet. Der robuste Diamantbesatz des Blatts der Körnung 30 sorgt für maximale Verschleißresistenz und besonders lange Nutzungsdauer. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Schnittbreite [mm]:
2.2
Breite [mm]:
68
Länge [mm]:
30
Körnung:
40
Vorteil HL (kurz):
Besonders schnelles Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material
Leistungsbeschreibung:
Besonders schnelles Ausfräsen
(Version) Key RTB:
Spitze Blattenden ermöglichen schnelles Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen und in Ecken.
Spezifisches RTB1:
Große Blattlänge von 30 mm erhöht die Reichweite für schnelles und tiefes Ausfräsen
Spezifisches RTB2:
Schnittkante mit 68 mm Breite und Carbide-Besatz der Körnung 30 für schnellen und effizienten Materialabtransport
Spezifisches RTB3:
Carbide-Kornbesatz für besonders hohe Lebensdauer
Material:
Mörtel | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Porenbeton
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
30 mm
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,051 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt bosch, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.