Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MATI 68 RST5, 10 x 68 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662578
EAN/GTIN:
     3165140833219
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Segmentblatt Starlock MATI 68 RST5 für schnelles und schmales Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material. Das besonders dünne Blatt von 1,5 mm Stärke fräst sehr schmale Fugen aus und erzeugt feine Schnitte. Spitze Blattenden für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen/Ecken. Qualitativ hochwertiger und feiner Carbide-Besatz der Körnung 50 auf der besonders schlanken Schneidekante sorgt für saubere und feine Schnitte. Das Starlock-Zubehör ermöglicht beim Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen an schwer zugänglichen Stellen perfekte Arbeitsergebnisse. Das Blatt ist geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton. Auch für präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und glasfaserverstärkte Verbundwerkstoffe geeignet Der robuste Diamantbesatz der Körnung 50 sorgt für maximale Verschleißresistenz und besonders lange Nutzungsdauer. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Schnittbreite [mm]:
1.5
Breite [mm]:
68
Länge [mm]:
10
Körnung:
50
Vorteil HL (kurz):
Besonders schmales und schnelles Ausfräsen von Fugenmörtel und Abrasivmaterial
Leistungsbeschreibung:
Besonders schnell und schmal
(Version) Key RTB:
Das ausgesprochen dünne Blatt von 1.5 mm Stärke erzeugt präzise Feinschnitte und Ausfräsungen
Spezifisches RTB1:
Spitze Blattenden ermöglichen Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen und in Ecken
Spezifisches RTB2:
Mit besonders feinem Carbide der Körnung 50 besetzte Schneidekante für glatte und schmale Schnitte
Spezifisches RTB3:
Carbide-Kornbesatz für besonders hohe Lebensdauer
Material:
Mörtel | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Porenbeton
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
10 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,047 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.