Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial Segment Blade ACZ 105 ET, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000908742NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664207
EAN/GTIN:
     3165140896122
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Lange Lebensdauer beim Schneiden von abrasivem Material und Verbundwerkstoffen! Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität Auffälliger Zement hinter einem Türrahmen oder unter einer Diele brachte die Arbeit früher zum Stillstand, da ein teurer Blattwechsel vorgenommen werden musste. Mit dem EXPERT MultiMaterial Segment ist dies nicht mehr notwendig. Das Blatt ist robust genug, um Fugenmörtel und Mörtel sowie Arbeitsplatten mit fester Oberfläche und abrasive Laminate und Verbundwerkstoffe zu schneiden. Es macht einfach weiter. Das Bosch EXPERT MultiMaterial Segment Blatt für Multifunktionswerkzeuge ist ein weiterer Fortschritt in der Bosch Carbide Technology: Zum ersten Mal wurde ein großer gebogener Carbide-Streifen fest mit einem Blatt für Multifunktionswerkzeuge verschweißt. Es bietet die höchste Präzision und Lebensdauer unter den Segmentblättern. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Durchmesser [mm]:
105
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch ACZ 85 EB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte
Material:
Faserkunststoffe GFK, CFK | Ziegelstein | Mörtel | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,233 kg
Nettogewicht:
0,233 kg
Volumen:
0,422 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch segmentmesser, segmentsägeblatt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,64*
€ 100,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 84,60*
€ 100,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 84,39*
€ 102,28*
6 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 103,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 92,48*
€ 109,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,46*
€ 119,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,73*
€ 118,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,57*
€ 113,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,57*
€ 107,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,64*
€ 100,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 84,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 71,00*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 108,65*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 135,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.