Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT6, 90 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608664224 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT6, 90 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664224 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT6, 90 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664224 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT6, 90 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608664224
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664224
EAN/GTIN:
     3165140896313
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Der Schleifteller Starlock AVZ 90 RT6 Carbide RIFF bietet besonders hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und Fliesenkleber. Die Platte ist für hohe Verschleißfestigkeit und somit außergewöhnlich lange Nutzungsdauer mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 60 besetzt. Der offene Besatz ermöglicht aggressiven Materialabtrag ohne Zusetzen oder Ablagerung für eine höhere Lebensdauer des Tellers. Mit dem deltaförmigen Teller lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen. Dieser Schleifteller ist ideal geeignet für das Entfernen dicker Farbschichten von Holz und sowie das Raspeln von verwittertem Holzes. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sonstige
Form:
rund
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Durchmesser [mm]:
90
Vorteil HL (kurz):
Besonders hohe Lebensdauer bei Mörtel und Fugenmörtel
Leistungsbeschreibung:
Besonders langlebig
(Version) Key RTB:
Für hohe Verschleißfestigkeit mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 60 besetzt
Spezifisches RTB1:
Offener Carbide-Besatz für aggressiven Metallabtrag ohne Zusetzen
Spezifisches RTB2:
Deltaförmiger Teller für schwer zugängliche Ecken
Spezifisches RTB3:
Dank Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung maximaler Kraftschluss zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Faserkunststoffe GFK, CFK | Farbe auf Holz | Hartholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,369 kg
Nettogewicht:
0,369 kg
Volumen:
1,056 dm3
Abmessung Länge:
102,5 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,18*
€ 102,20*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 88,77*
€ 114,38*
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 93,42*
€ 114,74*
4 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 115,23*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 117,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.