Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt MACZ 145 BB, 145 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608664226
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664226
EAN/GTIN:
     3165140896436
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
segmentsägeblatt
Das Segmentsägeblatt Starlock MACZ 145 BB ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in Holzmaterialien. Das Blatt weist eine überragende Schnitttiefe von 50 mm und eine Schnittbreite von 100 mm auf. Die geschränkten Zähne ermöglichen schnelleres Schneiden ohne Hitzespuren und die große Oberfläche des Blatts sorgt für präzise gerade Schnitte auch bei großer Länge. Mit diesem Segmentsägeblatt mit spitzen Zähnen kann bis in Ecken geschnitten werden. Es ist ideal zum Sägen von Holz, Hartholz und Faserdämmstoffen geeignet. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Zudem ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem einen schnellen Blattwechsel ‌in drei Sekunden ohne Blattberührung‌ Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
BIM
Durchmesser [mm]:
145
Vorteil HL (kurz):
Besonders schnelle tiefe Schnitte in Holz
Leistungsbeschreibung:
Besonders schnelle tiefe Schnitte
(Version) Key RTB:
Überragende Schnittiefe von 50 mm und Schnittbreite von 100 mm
Spezifisches RTB1:
Geschränkte Zähne ermöglichen schnelleres Schneiden ohne Hitzespuren
Spezifisches RTB2:
Große Oberfläche dient als Führung für präzise lange und gerade Schnitte, ideal für Schnitte in Ecken
Spezifisches RTB3:
Das System Starlock Max: maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
Material:
Bauholz | Holz mit Nägeln | Laminat | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,071 kg
Volumen:
0,235 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.