Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenschneider ALI 12 SC, 4 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608664231
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664231
EAN/GTIN:
     3165140896498
Suchbegriffe:
Dichtstoffentferner
Dichtungsentferner
Kleberlösemittel
Klebstoff-Entferner
Der Fugenschneider Starlock ALI 12 SC ermöglicht bequemes Schneiden und Entfernen der Dichtmasse zwischen Paneelen. Das Schneiden ist einfach dank geschliffener Spitze und rasiermesserscharfen Schneiden auf beiden Seiten des Sägeblatts. Dieses Edelstahlmesser (Inox) ist haltbar und rostträge. Zudem gleitet die 4 mm breite, auf Zug und auf Druck arbeitende Schneide problemlos durch biegsame und zähe Materialien. Dieses Blatt ist ideal zum Schneiden und Entfernen von Vertäfelungsdichtmassen und Silikon geeignet. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Rostfreier Stahl (Inox)
Schnittbreite [mm]:
4
Eintauchtiefe [mm]:
29
Vorteil HL (kurz):
Bequemes Schneiden und Entfernen von Paneeldichtmitteln
Leistungsbeschreibung:
Bequemes Schneiden
(Version) Key RTB:
Geschliffene Spitze und beidseitig rasiermesserartige Schneiden für einfaches Arbeiten
Spezifisches RTB1:
Edelstahlmesser (Inox) ist haltbar und rostträge
Spezifisches RTB2:
4 mm breite, auf Zug und auf Druck arbeitende Schneide gleitet problemlos durch biegsame und zähe Materialien
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht schnelle Blattwechsel ?in drei Sekunden ohne Blattberührung?
Spezifisches RTB4:
Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung für maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Silikon
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,189 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
11,8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffentferner, Klebstofflöser, dichtstoffentferner, Fugenschneider
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.