Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608664476
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664476
EAN/GTIN:
     3165140935890
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APC ermöglicht breite und präzise Schnitte in Holz.‪ Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Das zur Basis verjüngte Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Späne schneller ab und sorgt somit für einen präzisen Schnitt. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HCS
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Breite und präzise Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Breite und präzise Schnitte
(Version) Key RTB:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte
Spezifisches RTB1:
Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Weichholz
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,248 kg
Nettogewicht:
0,248 kg
Volumen:
0,319 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
52
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 63,67*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,77*
€ 71,09*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 71,26*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,37*
€ 72,55*
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 72,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.