Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608664485
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664485
EAN/GTIN:
     3165140935982
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 BSPC ermöglicht breite und saubere Schnitte in Hartholz.‪ Seine dreidimensionale japanische Zahnanordnung besteht aus scharfgeschliffenen Zähnen, die ideal für das Sägen von Hartholz geeignet sind. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht ausrissfreie Schnitte ohne Auszackung oder Hitzespuren. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Hartholz oder Holzbrettern sowie das Sägen von Holzpaneelen. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HCS
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Breite und saubere Schnitte in Hartholz
Leistungsbeschreibung:
Breite und saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Ausrissfreie Schnitte durch dreidimensionale japanische Zahnanordnung, die Wärmeentwicklung minimiert
Spezifisches RTB1:
Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) für präzise Tauchschnitte
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Hartholz
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,271 kg
Nettogewicht:
0,271 kg
Volumen:
0,289 dm3
Abmessung Länge:
129 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
32,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,81*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,70*
€ 56,97*
6 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 60,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,79*
€ 62,80*
8 Tage
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.