Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-4 22 x 400 x 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608685867
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608685867
EAN/GTIN:
     3165140564182
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 22x200x320 mm ...
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
Der SDS max-4 Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Kopf ausgestattet und bietet lange Lebensdauer in Beton. Dieses spezielle 4-Schneider-Design gewährleistet eine verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren von Betonstahl. Darüber hinaus verlängert die zweispiralige U-Form die Lebensdauer, während ein guter Bohrmehlabtransport sichergestellt ist. Über die höchst robuste Carbide-Beschichtung wird die Langlebigkeit weiter erhöht, weil sie für Verschleißfestigkeit beim Bohren sorgt. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
22.00 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
22.00
Arbeitslänge (L1) mm:
400
Gesamtlänge (L2) mm:
520
Vorteil HL (kurz):
Vierschneidkopf für Beton
Leistungsbeschreibung:
4-Schneider-Kopf
(Version) Key RTB:
4-Schneider-Design gewährleistet verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren in Betonstahl
Spezifisches RTB1:
Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und Standardlebensdauer
Spezifisches RTB2:
Durch das höchst robuste Carbide des Bohrers wird die Langlebigkeit erhöht, das es für Verschleißfestigkeit sorgt
Material:
Stahlbeton | Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,849 kg
Nettogewicht:
0,849 kg
Volumen:
0,63 dm3
Abmessung Länge:
610 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.