Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4 Hammerbohrer, 25 x 200 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608685868
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608685868
EAN/GTIN:
     3165140564199
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Stahlbeton wird im Infrastruktur-, Gewerbe- und Wohnungsbau gerne verwendet. Unser PRO SDS max-4 Hammerbohrer hilft Bauarbeitern, effektiv in dieses Material zu bohren. Die Bohrer verfügen über ein robustes 4-Schneider-Design, das verhindert, dass sie sich verklemmen oder brechen, wenn du auf Armierung triffst. Der aus hochwertigem Wolfram-Carbide gefertigte 4-Schneider-Kopf des PRO SDS max-4 bietet Komfort für Profis, die präzise Löcher in Stahlbeton bohren müssen. Die Spirale mit tiefen Kanälen entfernt effektiv Staub und Späne, die beim Bohren mit SDS max Bohrern mit großem Durchmesser entstehen. Unser SDS Bohrer bietet also noch länger eine hervorragende Leistung.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
25.00
Arbeitslänge mm:
200
Gesamtlänge mm:
320
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als ein Bosch SDS max-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung | Tiefe Kanäle sorgen für einen effektiven Bohrmehlabtransport
Material:
Stahlbeton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack | Verpackung ohne Schrumpfhülse
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser Bohrer:
25.00 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,662 kg
Nettogewicht:
0,662 kg
Volumen:
0,41 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.