Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer plus-3, 7x50x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608831015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608831015
EAN/GTIN:
     6949509209467
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
Der SDS plus-3 Bohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in Beton. Um eine Wärmeentwicklung zu vermeiden, bietet das 4-spiralige Dura-Design einen effektiven Bohrmehlabtransport für eine gesteigerte Langlebigkeit. Er besteht aus hochlegiertem Stahl, der mit einer optimierten Härtungstechnologie hergestellt wird, um dem Verschleiß zu verhindern. Für eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit werden die gekerbten Schneidekanten aus einer von Bosch kontrollierten idealen Carbide-Mischung hergestellt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
7.00
Arbeitslänge mm:
50
Gesamtlänge mm:
110
Vorteil HL (kurz):
für Bohren in Beton
Leistungsbeschreibung:
Langlebig in Beton
(Version) Key RTB:
Das 4-spiralige Dura-Design bietet einen effektiven Bohrmehlabtransport für Langlebigkeit
Spezifisches RTB1:
Hochlegierter Stahl, der mit einer optimierten Härtungstechnologie hergestellt wird, um dem Verschleiß zu verhindern.
Spezifisches RTB2:
Gekerbte Schneidekanten aus einer von Bosch kontrollierten Carbide-Mischung bieten zusätzliche Widerstandsfähigkeit
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser Bohrer:
7.00 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,057 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
28 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.