Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer, 6,5 x 150 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608833783
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608833783
EAN/GTIN:
     6949509223364
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Stahlbeton ist ein gängiges Material im Infrastruktur-, Gewerbe- und Wohnungsbau. Elektriker, Sanitärinstallateure oder Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure müssen oft auf diesen Bohrer zurückgreifen. PRO SDS plus-5X Hammerbohrer sind für diese schwierige Aufgabe konzipiert und verfügen über ein robustes 4-Schneider-Design, das beim Auftreffen auf Armierung weder klemmt noch bricht. Der Kopf mit 4 Schneiden des PRO SDS plus-5X hat ein eingebetteten Kreuz aus hochwertigem Wolfram-Carbide und bietet Komfort für Profis, die präzise Löcher in Stahlbeton bohren müssen. Der Steinbohrer verfügt über 4 Spiralnuten, die den Staub von der Schlagstelle wegleiten und so eine effektive und langanhaltende Leistung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
6.50
Arbeitslänge mm:
150
Gesamtlänge mm:
210
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung | 4-spiraliges Design für effiziente Staubreduzierung
Material:
Stahlbeton | Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk | Betonblockstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack | Verpackung mit Schrumpfhülse
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
6.50 mm
Spiralbohrer:
false
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Anzahl der Schneiden:
4
Doppelseitiger Bohrer:
false
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,057 dm3
Abmessung Länge:
303 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.