Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer, 10 x 250 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608833801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608833801
EAN/GTIN:
     6949509223548
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Stahlbeton ist ein gängiges Material im Infrastruktur-, Gewerbe- und Wohnungsbau. Elektriker, Sanitärinstallateure oder Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure müssen oft auf diesen Bohrer zurückgreifen. PRO SDS plus-5X Hammerbohrer sind für diese schwierige Aufgabe konzipiert und verfügen über ein robustes 4-Schneider-Design, das beim Auftreffen auf Armierung weder klemmt noch bricht. Der Kopf mit 4 Schneiden des PRO SDS plus-5X hat ein eingebetteten Kreuz aus hochwertigem Wolfram-Carbide und bietet Komfort für Profis, die präzise Löcher in Stahlbeton bohren müssen. Der Steinbohrer verfügt über 4 Spiralnuten, die den Staub von der Schlagstelle wegleiten und so eine effektive und langanhaltende Leistung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge mm:
250
Gesamtlänge mm:
310
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung | 4-spiraliges Design für effiziente Staubreduzierung
Material:
Stahlbeton | Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk | Betonblockstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack | Verpackung ohne Schrumpfhülse
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
10.00 mm
Spiralbohrer:
false
Schneidenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Anzahl der Schneiden:
4
Doppelseitiger Bohrer:
false
Bruttogewicht:
0,129 kg
Nettogewicht:
0,129 kg
Volumen:
0,283 dm3
Abmessung Länge:
403 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.