Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-4 14 x 400 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608833962
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608833962
EAN/GTIN:
     3165140833714
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Der SDS max-4 Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Kopf ausgestattet und bietet lange Lebensdauer in Beton. Dieses spezielle 4-Schneider-Design gewährleistet eine verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren von Betonstahl. Darüber hinaus verlängert die zweispiralige U-Form die Lebensdauer, während ein guter Bohrmehlabtransport sichergestellt ist. Über die höchst robuste Carbide-Beschichtung wird die Langlebigkeit weiter erhöht, weil sie für Verschleißfestigkeit beim Bohren sorgt. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
14.00
Arbeitslänge mm:
400
Gesamtlänge mm:
540
Vorteil HL (kurz):
Vierschneidkopf für Beton
Leistungsbeschreibung:
4-Schneider-Kopf
(Version) Key RTB:
4-Schneider-Design gewährleistet verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren in Betonstahl
Spezifisches RTB1:
Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und Standardlebensdauer
Spezifisches RTB2:
Durch das höchst robuste Carbide des Bohrers wird die Langlebigkeit erhöht, das es für Verschleißfestigkeit sorgt
Material:
Stahlbeton | Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.04.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser Bohrer:
14.00 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,449 kg
Volumen:
0,662 dm3
Abmessung Länge:
23 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
640 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.