Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30x T96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 837 744 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2 608 837 744 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2 608 837 744 Kreissägeblatt 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837744
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837744
EAN/GTIN:
     3165140958660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30
kreissägeblatt
Das Kreissägeblatt Standard for Wood maximiert wird die Akkulaufzeit von Akkusägen. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass müheloses Sägen weniger Leistung erfordert. Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für zuverlässige Sägeergebnisse. Aggressiver Zahnwinkel sorgt für glatte Schnitte. Für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffe geeignetes Sägeblatt. Das Kreissägeblatt Standard for Wood ermöglicht dank seiner hochwertigen Carbide-Zähne zuverlässige Sägeergebnisse. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung deutlich.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Anzahl der Zähne:
96
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Schnittbreite:
2.2 mm
Dicke Sägeblatt:
352 mm
Max. Drehzahl:
5000 1/min
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Außendurchmesser mm:
305
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
96
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
5000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Hochwertige Carbid-Zähne gewährleisten zuverlässige Sägeergebnisse.
Spezifisches RTB2:
Aggressiver Zahnwinkel sorgt für glatten Schnitt
Spezifisches RTB3:
Carbide-Zähne für erstklassige Ergebnisse. Dehnungsschlitze verringern die Entwicklung von Geräusch und Wärme deutlich
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
1,08 kg
Nettogewicht:
0,92 kg
Volumen:
2,016 dm3
Abmessung Länge:
383 mm
Abmessung Breite:
351 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 556,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.