Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Aluminium cordless Kreissägeblatt, 165 x 1,8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837763
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837763
EAN/GTIN:
     3165140958851
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165mm bosch
kreissägeblatt
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden von Aluminium! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Suchst du ein Kreissägeblatt, das die Akkulaufzeit deiner Akkusäge verlängert? Dann ist das PRO Aluminium cordless die richtige Wahl. Es verfügt über eine extra dünne Schnittfuge, sodass weniger Leistung erforderlich ist. Schneide damit effektiv Aluminium, solange der Akku hält. Das PRO Aluminium cordless ist für Metallarbeiter konzipiert, die mit Akku-Handkreissägen Aluminiumbauteile schneiden. Dank seiner besonders dünnen Schnittfuge verursacht es weniger Reibung, verbraucht weniger Leistung und verlängert so die Akkulaufzeit. Seine starken Carbide-Zähne sorgen dafür, dass du präzise Schnitte und außergewöhnliche Leistung erzielst – für einen langen Zeitraum.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
54
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit | Extra dünne Schnittfuge für präzise Schnitte und eine lange Akkulaufzeit
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Anzahl der Zähne:
54
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Schnittbreite:
1.8 mm
Dicke Sägeblatt:
210 mm
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
0,742 dm3
Abmessung Länge:
239 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.