Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900021
EAN/GTIN:
     4059952530734
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden. Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt. Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten. Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden. Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
45
Eintauchtiefe [mm]:
50
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Form:
sonstige
Sägetiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
0,266 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
203
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 22,28*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 22,30*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,23*
€ 22,50*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 22,71*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.