Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 5 x 200 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900062
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900062
EAN/GTIN:
     4059952531359
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds plus hammerbohrer 5/50/11...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetallkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
5.00
Arbeitslänge mm:
200
Gesamtlänge mm:
265
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren von Bosch
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
5.00 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,185 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.