Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6,5 x 150 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900079
EAN/GTIN:
     4059952531526
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetallkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
6.50
Arbeitslänge mm:
150
Gesamtlänge mm:
215
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren von Bosch
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
6.50 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
206 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
6,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 6,95*
2 Tage
102
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 7,10*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 7,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,86* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.