Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 150 x 215 mm. Für Bohrhämmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Bosch SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     721-02819772
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900089
EAN/GTIN:
     4059952531625
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
8.00 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
8.00
Arbeitslänge (L1) mm:
150
Gesamtlänge (L2) mm:
215
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch.
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,224 dm3
Abmessung Länge:
303 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,31*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,31*
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,35*
1 Tag
147
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,47*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,39* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.