Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-682112 Herst.-Nr.: 2608900099 EAN/GTIN: 4059952531724 |
| |
|
| | |
| Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | false | Mit Zentrierbohrer: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Beton: | true | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Geeignet für Stein: | true | Doppelseitiger Bohrer: | false | Steckachse mit flachem Ende: | false | Geeignet für Glas: | false | Durchmesser Bohrer: | 10.00 mm | Schneidenlänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 265 mm | Aufnahmesystem: | SDS-plus | Geeignet für Keramik: | false | Spiralbohrer: | false | Mit Schnellverschluss: | false | Mit Kühlkanal: | false | Geeignet zum Aufbohren: | false | Geeignet für Fliesen: | false | Durchmesser (D) mm: | 10.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 200 | Gesamtlänge (L2) mm: | 265 | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer | Kurzbeschreibung (klein): | Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch. | Material: | Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein | Produkttext, Zubehör, grau: | 1er-Pack | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,12 kg | Nettogewicht: | 0,114 kg | Volumen: | 0,211 dm3 | Abmessung Länge: | 360 mm | Abmessung Breite: | 45 mm | Abmessung Höhe: | 13 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | DE | Rabattgruppe: | 10 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,41* | € 7,48* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,21* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,37* | € 8,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,59* | € 8,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,67* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,41* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|