Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 16 x 400 x 540 mm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Expert
Expert
Artikel-Nr.:
     820W-1765914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900262
EAN/GTIN:
     4059952533360
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch 16mm hammerbohrer
hammerbohrersatz bosch
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Hammerbohrern viel abverlangt. Sogar 4-Schneider nutzen sich schnell ab. Beim Wechseln des Zubehörs und beim Kaufen von Verbrauchsmaterialien kommt es zu Ausfallzeiten. Der Vollhartmetallkopf auf dem EXPERT SDS max-8X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig Beton und Stahlbeton bohren, z. B. für schwere Anker oder Armierungsverlängerungen. Der Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer bietet eine unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist das ideale EXPERT Zubehör für SDS max Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
16.00 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
16.00
Arbeitslänge (L1) mm:
400
Gesamtlänge (L2) mm:
540
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS max-4 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch.
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
3,112 kg
Nettogewicht:
2,957 kg
Volumen:
2,355 dm3
Abmessung Länge:
549 mm
Abmessung Breite:
66 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 153,30*
€ 182,71*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 160,42*
€ 193,71*
13 Tage
21
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 195,37*
10 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 201,82*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 204,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,71*
€ 217,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,52*
€ 217,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,92*
€ 199,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,93*
€ 193,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,30*
€ 182,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 153,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.