Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 6 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900309
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900309
EAN/GTIN:
     4059952533834
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für Bohren mit hoher Drehzahl und wenig Druck Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit Bosch Tip Technology noch einfacher
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
6.00
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
152
Schaftdurchmesser (d) mm:
6.35
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
1/4
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Gewinde mit automatischem Vorschub für Bohren mit hoher Drehzahl und wenig Druck | Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne
Material:
Weichholz | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 152 mm
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser Bohrer:
6.00 mm
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,092 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.